Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING FiberFox Spleissgerät Mini 6+ Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFTING FiberFox Spleissgerät Mini 6+ Kit
SOFTING FiberFox Spleissgerät Mini 6+ Kit
SOFTING FiberFox Spleissgerät Mini 6+ Kit
SOFTING FiberFox Spleissgerät Mini 6+ Kit
SOFTING FiberFox Spleissgerät Mini 6+ Kit
SOFTING FiberFox Spleissgerät Mini 6+ Kit
SOFTING FiberFox Spleissgerät Mini 6+ Kit
SOFTING FiberFox Spleissgerät Mini 6+ Kit
SOFTING FiberFox Spleissgerät Mini 6+ Kit
SOFTING FiberFox Spleissgerät Mini 6+ Kit
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0150
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     228401
EAN/GTIN:
     0046382254853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spleißgerät

Kompaktes, vollautomatisches Spleißgerät

  • Kernzentrierung AOCAT (Automatic Optical Core Analysis & Tracking System)
  • 4.3" Farb LCD-Touch-Screen
  • LED Injection System (keine Spiegel)
  • Spezielle magnetische Wechselhalter zur einfachen Montage
  • Schnelle Splicezeit - 6 Sec.

Enthält: 1 x FiberFox Spleissgerät Mini 6+, 1 x Trenngerät Mini-60A, 1 x Hartschalenkoffer mit Tragegurt, 2 x Akku je 5200mAH, 1 x Netzteil und 1 x Zigarettenanzünder Netzkabel, 1 Paar Ersatzelektroden, Wechselfaserhalter Brechgerät / Spleißgerät je 1 Paar: 250µm und 900µm, 1 x Spleißschutzpresse, 1 x USB Kabel, 1 x Manual (CD)

Das Fiberfox MINI6S+ Premium Spleißgerät zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältniss aus und gehört zu den leistungsfähigsten und robustesten Spleiß-Geräten im Markt. Das Spleißgerät ist Wasser geschützt, staubdicht und stoßdicht, was es auch für den Einsatz in rauen Umgebungen zum zuverlässigen Arbeitsmittel macht. Durch die automatische, exakte Faserkern Ausrichtung unterstützt durch das AOCAT System (Automatic Optical Core Analysis & Tracking) wird eine schnelle Spleißzeit von nur 6 Sekunden erreicht. Das Gerät kommt mit überdurchschnittlich viel Zubehör wie z.B. zwei Akkus, der in Deutschland wichtigen Crimpspleiß-Presse inkl. spezieller Halterung. Wechselhalter erleichtern den Einstieg in die Spleißtechnologie. Diese Halter können auch im mitgelieferten High-End Cleaver genutzt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
LWL Zubehör
Produkttyp:
Werkzeug
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
138 mm
Breite:
123 mm
Tiefe:
124 mm
Gewicht:
8.3 kg
Verpackungshöhe:
320 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
0.007 kg
Bruttogewicht:
0,007
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Crimpspleiß-Presse, 228401, SOFTING, KabelTester, Fiber, Spleissgerät, AOCAT, LWL, FOTester, FFMINI6S_Kit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4.932,68*
€ 5.119,83*
Frei Haus
ab € 5.166,86*
€ 5.381,03*
Frei Haus
ab € 5.223,30*
€ 5.433,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.229,92*
€ 5.444,18*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.119,83*
€ 6.092,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.092,92*
€ 6.060,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.980,46*
€ 5.926,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.932,68*
€ 5.869,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.