Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Gigabit PoE+ Injektor, 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Gigabit PoE+ Injektor, 30W
VALUE Gigabit PoE+ Injektor, 30W
VALUE Gigabit PoE+ Injektor, 30W
VALUE Gigabit PoE+ Injektor, 30W
VALUE Gigabit PoE+ Injektor, 30W
VALUE Gigabit PoE+ Injektor, 30W
VALUE Gigabit PoE+ Injektor, 30W
Artikel-Nr.:
     337-21.99.1498
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1498
EAN/GTIN:
     7611990148486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector

Der VALUE Gigabit PoE+ Injektor ist ein sogenanntes PSE, ein Gerät zur Stromversorgung für z.B. Überwachungskameras und LAN Geräte wie Access Points, Bridges und Router über Ethernet-Kabel. Ein PSE speist Strom zu den Daten in das Netzwerkkabel ein. Es muss dann kein eigenes Netzteil mehr am Gerät angeschlossen werden.

  • Einspeisung von Daten und Strom ins Netzwerkkabel
  • Unterstützt Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  • Anschlüsse: 1x RJ-45 Port (Eingang Daten), 1x Kaltgeräte-Buchse (Eingang Stromversorgung), 1x RJ-45 Port (Ausgang Daten und Strom)
  • Kompatibel zu 802.3at und 802.3af
  • Leistung über PoE: bis zu 30W
  • LED-Anzeigen für Power, Link/Act. und PoE
  • Eingangsspannung: 230V AC
  • Ausgangsspannung: 46V - 55V DC
  • Abmessungen (L x B x H): 165 x 62 x 38,5 mm
  • Lieferumfang: Injektor, Stromnetzkabel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
Gigabit PoE Injektor
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
1
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
30 W
Abmessungen (HxBxT):
(L x B x H): 165 x 62 x 38,5 mm
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
38.5 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
165 mm
Gewicht:
338.6 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.35 kg
Bruttogewicht:
0,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.03
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, value poe injector, poe netzeile, poe switch ieee 802.3at, POENetzwerkswitch, Injektor, POESwitch, POEEthernetSwitch, PoweroverEthernet, PowerOverEthernetSwitches, LAN, PoE, Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 18,98*
€ 4,00*
ab € 13,83*
€ 23,64*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 23,65*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 18,84*
€ 27,39*
5 Tage
30
€ 6,99*
ab € 32,14*
€ 43,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.13.1199
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.