Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE-Injektor, 1Gbps, 30W, RJ45-Anschlüsse 2, PoE-Ports 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239033
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1498
EAN/GTIN:
     7611990148486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE-Injektor, Typ=21.99.1498, Anschlüsse=2, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=55 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=46 V, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=62 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=38.5 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, PoE-Leistungsbudget=30 W, PoE-Ports=1, RJ45-Anschlüsse=2, Tiefe=165 mm, Montageart=Desktop Wandmontage, Produktart=Injektor, Zusätzliche Ports=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
76 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
365 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, value poe injector, poe netzeile, poe switch ieee 802.3at, PoE-Injektor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 19,79*
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 19,80*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 24,34*
3 Tage
23
€ 4,90*
ab € 17,97*
€ 24,46*
Lager 115
13
€ 5,95*
ab € 19,76*
€ 28,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.13.1199
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.