Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUDY FS108 8-Port 10/100 Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUDY FS108 8-Port 10/100 Desktop Switch
CUDY FS108 8-Port 10/100 Desktop Switch
CUDY FS108 8-Port 10/100 Desktop Switch
CUDY FS108 8-Port 10/100 Desktop Switch
CUDY FS108 8-Port 10/100 Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.5031
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     FS108
EAN/GTIN:
     6971690793418
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port

8-Port 10/100 Mbps Desktop-Switch, 8 10/100M RJ45 Ports, Loop Detection, Desktop-Metallgehäuse, stromsparend, Plug & Play

Ein 8-Fast Ethernet-Switch mit Metall-Gehäuse, ideal für die Erweiterung von kabelgebundenen Netzwerken in Heim- und Büroumgebungen.

  • 8x Fast Ethernet-Anschlüsse
  • Desktop, Wandmontage
  • Metall-Gehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cudy
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Netzteil, Anleitung
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
8
Fast Ethernet Ports RJ-45:
8
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Desktop
Management:
nein
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
70 °C
Höhe:
25 mm
Breite:
138 mm
Tiefe:
78 mm
Gewicht:
200 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, FastEthernetSwitch, Netzwerkswitch, 8-Port, LAN, Switch, 10/100Mbps, Desktop
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,37*
6
€ 6,95*
ab € 7,90*
€ 10,42*
1
€ 8,50*
ab € 8,85*
€ 11,89*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.