Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cudy FS108 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cudy FS108 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Cudy FS108 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Cudy FS108 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Cudy FS108 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120253927
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     FS108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0.55 A
Stromverbrauch (max.)
1 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
512 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.6 Gbit/s
Transferrate
1.1904 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.448 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
90.5 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
323 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl installierten SFP Module
0
Anzahl installierte SFP Module
0
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.