Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA TRM500 5G Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA TRM500 5G Modem
TELTONIKA TRM500 5G Modem
TELTONIKA TRM500 5G Modem
TELTONIKA TRM500 5G Modem
TELTONIKA TRM500 5G Modem
TELTONIKA TRM500 5G Modem
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2291
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRM500000000
EAN/GTIN:
     4779051841455
Suchbegriffe:
GPRS Modem
LTE Modem
4G Router
LTE Router

Das TRM500 ist ein kompaktes und leichtes 5G-Modem mit ultrahohen Mobilfunkgeschwindigkeiten von bis zu 3,4 Gbit/s. Dieses industrietaugliche 5G-Modem bietet Abwärtskompatibilität mit 4G- (Cat 19) und 3G-Netzwerken, vier SMA-Antennen für eine verbesserte Abdeckung, Montageoptionen für DIN-Schienen und eine USB-Typ-C-Schnittstelle für gleichzeitige Netzwerkdaten und Stromversorgung.

  • 5G
  • USB TYPE-C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Modems
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TRM500, 9W PSU, 4 x 5G Antenne, SIM Adapter Kit, USB Type...
Mobilfunkstandard 5G:
ja
Power over Ethernet (PoE):
nein
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
25 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
95 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
0.639 kg
Bruttogewicht:
0,639
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, UMTS Modem, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, gprs modem usb, lte modem, brandneu, hutschienenmontage, WI-FI, MOBILFUNK, INDUSTRIELLER, brandnew, ROUTER, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, RMS, dinrail, neuheiten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 267,88*
€ 293,07*
€ 5,50*
ab € 274,18*
€ 300,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 273,41*
€ 300,90*
Frei Haus
ab € 275,93*
€ 304,10*
4 Tage
6
€ 6,00*
ab € 282,98*
€ 309,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.