Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUT361 4G/LTE Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUT361 4G/LTE Router
TELTONIKA RUT361 4G/LTE Router
TELTONIKA RUT361 4G/LTE Router
TELTONIKA RUT361 4G/LTE Router
TELTONIKA RUT361 4G/LTE Router
TELTONIKA RUT361 4G/LTE Router
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2279
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT361
EAN/GTIN:
     4779051840793
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router

Der RUT361 ist ein robuster industrieller Mobilfunk-Router mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s und Carrier-Aggregation, der für IoT-Lösungen unerlässlich ist, die unterbrechungsfreie Netzwerke in rauen Umgebungen erfordern. Fernüberwachung, erweiterte Sicherheitsfunktionen und WAN-Failover machen diesen LTE Cat 6 Router funktionsreich, während zwei Wi-Fi-Antennen die Anwendbarkeit des Geräts in verschiedenen M2M-Anwendungen verbessern.

  • 4G LTE CAT 6
  • WAN FAILOVER
  • Wireless Access Point mit Hotspot-Funktionalität
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Router
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
RUT361, 18 W Netzteil, 2x Mobilfunk-Antennen (schwenkbar,...
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
30 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
458.11 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
0.648 kg
Bruttogewicht:
0,648
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, 3g router, brandneu, INDUSTRIELLES, LTE, IndustrialNetworking, M2M, industrialethernet, dinrail, neuheiten, hutschienenmontage, brandnew, Firewall, router, Hutschienenhalter, Netzwerk, Industrie, GATEWAY
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 154,45*
€ 187,20*
5 Tage
97
€ 6,00*
ab € 156,48*
€ 187,90*
€ 5,95*
ab € 159,12*
€ 189,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 159,44*
€ 189,87*
Frei Haus
ab € 166,14*
€ 196,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.