Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUT951 LTE/4G Industrie Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUT951 LTE/4G Industrie Router
TELTONIKA RUT951 LTE/4G Industrie Router
TELTONIKA RUT951 LTE/4G Industrie Router
TELTONIKA RUT951 LTE/4G Industrie Router
TELTONIKA RUT951 LTE/4G Industrie Router
TELTONIKA RUT951 LTE/4G Industrie Router
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2207
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT951
EAN/GTIN:
     4779051840168
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot

RUT951 bietet Dual-SIM 4G-Mobilfunkkonnektivität in Kombination mit Wi-Fi und 4 Ethernet-Schnittstellen, um die Anforderungen der verschiedensten IoT-Lösungen zu erfüllen. Powered by RutOS, das Anpassungsmöglichkeiten für den professionellen Einsatz, Automatisierungsfunktionen und Sicherheit auf höchstem Niveau für Ihre Lösung bietet.

  • 4G LTE (Cat 4), 3G, 2G
  • DUAL SIM: Mit Auto-Failover, Backup-WAN und anderen Switching-Funktionen
  • WI-FI: Drahtloser Zugangspunkt mit Hotspot-Funktionalität
  • WAN FAILOVER: Automatischer Wechsel zu einer verfügbaren Backup-Verbindung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Router
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Router RUT951, 9-W-NETZTEIL, 2 x LTE-Antennen (schwenkbar...
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
50 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
287 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
0.728 kg
Bruttogewicht:
0,728
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, hutschienenmontage, INDUSTRIELLER, MOBILFUNK, Firewall, ROUTER, router, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, dinrail
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 162,00*
€ 188,55*
Lager 337
Frei Haus
ab € 163,84*
€ 189,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 167,95*
€ 193,11*
Frei Haus
ab € 168,77*
€ 194,12*
€ 5,95*
ab € 171,56*
€ 194,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.