Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT241 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUT241 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT241 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT241 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT241 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT241 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT241 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT241 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT241 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT241 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-1605
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT241010000
EAN/GTIN:
     04779051840151
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Teltonika RUT241 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - 2,4 GHz - 2G, 3G, 4G - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Mediatek
Prozessor-Taktfrequenz
0.58 GHz
RAM-Kapazität
0.128 GB
RAM-Typ
DDR2
Installiertes Betriebssystem
RutOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Firewall
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Montage
DIN-Schiene
Marktpositionierung
Industriell
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 - 30 V
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Anzahl der Antennen
3
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
2G, 3G, 4G
4G-Standards
LTE
2G-Bänder werden unterstützt
900,1800 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
2300,2500,2600 MHz
Anzahl SIM-Karten
1
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 146,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teltonika
PR3PUPS3
€ 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.