Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart
TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart
TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart
TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart
TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1588
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-1020SB
EAN/GTIN:
     710931162851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

10-Port-Gigabit Web Smart PoE++-Switch

  • 8x 95W-Gigabit-PoE++-Ports
  • 2 x Gigabit SFP-Slots
  • 180W PoE-GESAMTLEISTSUNG
  • Leicht zu bedienende webbasierte Verwaltungsoberfläche
  • PoE-Alive-Check
  • Unterstützt IPv6, LACP, VLAN, QoS und IGMP Snooping
  • Bandbreitenkontrolle je Port
  • Unterstützt privates, Multicast- und Voice-VLAN
  • 1HE 19 Zoll rackmontierbar
  • 20 Gbps Schaltkapazität
  • PoE++-konform gemäß IEEE 802.3bt

Der Gigabit Web Smart PoE++-Switch von TRENDnet bietet fortschrittliche L2+-Funktionen mit verbesserten Traffic-Management-Kontrollen, um den sich entwickelnden Anforderungen von SMB-Netzwerken gerecht zu werden. Dieser rackmontierbare IPv6-fähige Managed PoE++-Switch verfügt über eine intuitive webbasierte Benutzeroberfläche. Der fortschrittliche Managed Switch gehört bietet LACP zur Erhöhung der Bandbreite zwischen Switches durch Gruppierung von Ports, VLAN zur Segmentierung und Isolierung virtueller LAN-Gruppen, QoS zur Priorisierung des Datenverkehrs, Port-Bandbreitensteuerung und SNMP-Überwachung, wodurch dieser Managed PoE++-Switch zu einer leistungsstarken Lösung für jedes SMB-Netzwerk wird. Verbessern Sie die Sprachleistung, indem Sie den VoIP-Verkehr mit einer benutzerfreundlichen Voice-VLAN-Funktion vom normalen Datenverkehr isolieren und priorisieren.

Installateure und Integratoren können mit dem Gigabit Web Smart Managed PoE++-Switch von TRENDnet Gerätekosten sparen und die Installationszeit verkürzen, da sie bis zu 95 W PoE-Leistung und -Daten über vorhandene Ethernet-Verkabelung liefern. Mit der PoE-Technologie benötigen Benutzer nur ein Kabel, um sowohl Daten als auch Strom zu übertragen. Dieser PoE++-Switch eignet sich ideal für PoE-Geräte wie leistungsstarke Wireless Access Points, PoE-Beleuchtung, digitale Beschilderung, PTZ- und andere fortschrittliche IP-Kameras, VoIP-Telefonsysteme, IPTV-Decoder, Zugangskontrollen und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TPE-1020SB • Anleitung zur Schnellinstallation • Netzka...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
10
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE++
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
95 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
180 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Management:
Smart
Netzteil (extern/intern):
intern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
230 mm
Gewicht:
2380 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Paketgewicht:
3.257 kg
Bruttogewicht:
3,257
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, LAN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,71*
€ 206,92*
Lager 337
Frei Haus
ab € 176,63*
€ 213,61*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,14*
€ 221,76*
€ 4,95*
ab € 197,62*
€ 226,51*
€ 6,78*
ab € 203,21*
€ 231,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.