Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart
TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart
TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart
TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart
TRENDnet TPE-1020SB 10-Port PoE++ Switch Gigabit Web Smart
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1588
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-1020SB
EAN/GTIN:
     710931162851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

10-Port-Gigabit Web Smart PoE++-Switch

  • 8x 95W-Gigabit-PoE++-Ports
  • 2 x Gigabit SFP-Slots
  • 180W PoE-GESAMTLEISTSUNG
  • Leicht zu bedienende webbasierte Verwaltungsoberfläche
  • PoE-Alive-Check
  • Unterstützt IPv6, LACP, VLAN, QoS und IGMP Snooping
  • Bandbreitenkontrolle je Port
  • Unterstützt privates, Multicast- und Voice-VLAN
  • 1HE 19 Zoll rackmontierbar
  • 20 Gbps Schaltkapazität
  • PoE++-konform gemäß IEEE 802.3bt

Der Gigabit Web Smart PoE++-Switch von TRENDnet bietet fortschrittliche L2+-Funktionen mit verbesserten Traffic-Management-Kontrollen, um den sich entwickelnden Anforderungen von SMB-Netzwerken gerecht zu werden. Dieser rackmontierbare IPv6-fähige Managed PoE++-Switch verfügt über eine intuitive webbasierte Benutzeroberfläche. Der fortschrittliche Managed Switch gehört bietet LACP zur Erhöhung der Bandbreite zwischen Switches durch Gruppierung von Ports, VLAN zur Segmentierung und Isolierung virtueller LAN-Gruppen, QoS zur Priorisierung des Datenverkehrs, Port-Bandbreitensteuerung und SNMP-Überwachung, wodurch dieser Managed PoE++-Switch zu einer leistungsstarken Lösung für jedes SMB-Netzwerk wird. Verbessern Sie die Sprachleistung, indem Sie den VoIP-Verkehr mit einer benutzerfreundlichen Voice-VLAN-Funktion vom normalen Datenverkehr isolieren und priorisieren.

Installateure und Integratoren können mit dem Gigabit Web Smart Managed PoE++-Switch von TRENDnet Gerätekosten sparen und die Installationszeit verkürzen, da sie bis zu 95 W PoE-Leistung und -Daten über vorhandene Ethernet-Verkabelung liefern. Mit der PoE-Technologie benötigen Benutzer nur ein Kabel, um sowohl Daten als auch Strom zu übertragen. Dieser PoE++-Switch eignet sich ideal für PoE-Geräte wie leistungsstarke Wireless Access Points, PoE-Beleuchtung, digitale Beschilderung, PTZ- und andere fortschrittliche IP-Kameras, VoIP-Telefonsysteme, IPTV-Decoder, Zugangskontrollen und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TPE-1020SB • Anleitung zur Schnellinstallation • Netzka...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
10
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE++
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
95 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
180 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Management:
Smart
Netzteil (extern/intern):
intern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
230 mm
Gewicht:
2380 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Paketgewicht:
3.257 kg
Bruttogewicht:
3,257
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, LAN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 207,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.