Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX App-Lizenz Vaxtor VaxOCR Container Code Recognition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBOTIX App-Lizenz Vaxtor VaxOCR Container Code Recognition
MOBOTIX App-Lizenz Vaxtor VaxOCR Container Code Recognition
MOBOTIX App-Lizenz Vaxtor VaxOCR Container Code Recognition
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3595
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-APP-VX-CON
EAN/GTIN:
     4047438037938
Suchbegriffe:
Lizenzen Mobotix
Mobotix Lizenzen
Videoüberwachungssoftware
mobotix lizenz

Vaxtor VaxOCR Container Code Recognition

Die Container Code Recognition App erkennt Frachtcontainer-Codes nach ISO 6346 mit einer Genauigkeit von über 99% und bietet die Möglichkeit, gezielt nach einzelnen Bestandteilen zu recherchieren. Die Lösung empfiehlt sich vorrangig für den Einsatz in den Bereichen Transport, Logistik und Strafverfolgung.

  • Lizenzpflichtig, Einmalzahlung für unbegrenzte Nutzungsdauer
  • Erkennung von Frachtcontainer-Codes nach ISO 6346
  • Erkennungsgenauigkeit >99%
  • MOBOTIX Ereignisse über MxMessage
  • Zwei Listen mit gespeicherten Container-Codes für einzelne Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt, Alarm auslösen etc.)
  • Erkennungszeit von typ. 900 ms/Container (Container darf sich mit max. 20km/h bewegen)
  • App-integriertes Smart Data Data Interface zur Datenrecherche mit MxManagementCenter ab Version 2.4.3 (z.B. zur Suche nach bestimmten Container Codes, auch über mehrere Kameras hinweg)

Besondere Vorteile:

  • Prozessautomatisierung: Automatisierte Zugangskontrollen, Verringerung der Wartezeiten für Transportfahrzeuge, Verringerung der Personalkosten
  • Prozessdokumentation: Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Containerrouten und -vorgängen, Automatischer Nachweis für Haftungsfragen im Falle eines Containerschadens (Containerzustandserfassung)
  • Containerverfolgung: Verbesserung der Rückverfolgbarkeit der eigenen Containerrouten, Verbesserung der Dokumentation der Verweildauer / Bearbeitungszeiten für Lagerorte eines Transportweges, Lagerverwaltung
  • Grenzkontrolle: Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Containerrouten über nationale Grenzen hinweg, Prozessoptimierung zur Steuerung / Recherche der transportierten Behälter, Vermeidung von Staus
Die App eignet sich besonders gut für folgende Branchen:

Häfen, Flughäfen, Schienenverkehrsbetreiber (öffentlich und privat), Betreiber von Warenumschlagplätzen, Industriebetriebe mit Containerlagern oder Regierungseinrichtungen (z. B. Zoll, Grenzschutz, Verkehrsüberwachung).

Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Software-Lizenzen und Upgrades
Produkttyp:
Software-Lizenzen und Upgrades
Höhe:
0 cm
Breite:
0 cm
Tiefe:
0 cm
Gewicht:
0 g
Paketgewicht:
0.001 kg
Bruttogewicht:
0,001
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: videoüberwachungssoftware, IPCamZubehör, EthernetKameraZubehör, IPNetzwerkkameraZubehör, Videomanagement, Kontainer, app, recognition, lizenz, container, IPKameraZubehör, Mobotix, vaxtor, vaxocr, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,74*
€ 1.313,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,64*
€ 1.310,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,69*
€ 1.264,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,84*
€ 1.235,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,89*
€ 1.180,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.