Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX APP-Lizenz Vaxtor Nummernschilderkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX APP-Lizenz Vaxtor Nummernschilderkennung
MOBOTIX APP-Lizenz Vaxtor Nummernschilderkennung
MOBOTIX APP-Lizenz Vaxtor Nummernschilderkennung
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3583
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-APP-VX-LPR
EAN/GTIN:
     4047438037358
Suchbegriffe:
Lizenzen Mobotix
Mobotix Lizenzen
Videoüberwachungssoftware
mobotix lizenz

Vaxtor Nummernschilderkennungs-App

Vaxtor Kennzeichenerkennungs-App mit den folgenden Funktionen:
  • Erkennung von ein- und zweizeiligen Kennzeichen
  • Erkennungsprotokoll
  • MOBOTIX Ereignisse via MxMessageSystem
  • Globale Länderabdeckung
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Software-Lizenzen und Upgrades
Produkttyp:
Software-Lizenzen und Upgrades
Höhe:
0 cm
Breite:
0 cm
Tiefe:
0 cm
Gewicht:
0 g
Paketgewicht:
0.001 kg
Bruttogewicht:
0,001
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: videoüberwachungssoftware, IPCamZubehör, EthernetKameraZubehör, IPNetzwerkkameraZubehör, MOBOTIX APP-Lizenz, Nummernschilderkennung, Videomanagement, IPKameraZubehör, Kennzeichenerkennung, Nummernschild, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 413,74*
€ 471,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 492,64*
€ 555,73*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,86*
€ 561,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,98*
€ 556,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,87*
€ 546,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,73*
€ 530,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,74*
€ 492,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.