Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX Sensormodul 6MP CS-Mount Tag mit B045 Varioobjektiv (39-89° für S1x/M1x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX Sensormodul 6MP CS-Mount Tag mit B045 Varioobjektiv (39-89° für S1x/M1x)
MOBOTIX Sensormodul 6MP CS-Mount Tag mit B045 Varioobjektiv (39-89° für S1x/M1x)
MOBOTIX Sensormodul 6MP CS-Mount Tag mit B045 Varioobjektiv (39-89° für S1x/M1x)
Artikel-Nr.:
     337-21.19.2639
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-O-SMA-S-6DCSV
EAN/GTIN:
     4047438030052
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Mobotix Sensormodul für DualFlex (S1x) und AllroundDual (M1x) Kameras. Das Sensormodul kann per Steck-Schnellverbindung einfach an das Kameragehäuse angeschlossen werden:

  • für DualFlex und AllroundDual
  • Sensormodule mit integriertem 6MP-Bildsensor zur Nutzung von CS-Mount-Objektiven (bauartbedingt entfallen hier Mikrofon und LEDs)
  • ab Werk vormontiert als Decken- oder Wandmontage-Set
  • per Stecker-Schnellverbindung einfach an das Kameragehäuse anzuschliessen
  • Schutzklasse: IP66
  • Bildwinkel horizontal: 39°-89°
  • Bildwinkel vertikal: 29°-65°
  • Brennweite: 4,5-10 mm
  • Blende: f/1.6-2.3
  • Kameraoptik: Tag
  • Optische Filter: Polarisationsfilter MX-SM-OPT-POL für Objektive B036 bis B237
  • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048)
  • Farbsensor (Tag): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 lx @ 1s
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Vario/Filter
Höhe:
10.5 cm
Breite:
6.8 cm
Tiefe:
10.5 cm
Gewicht:
190 g
Paketgewicht:
0.19 kg
Bruttogewicht:
0,19
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: mobotix objektiv, kameraobjektiv, IPKamera, Varioobjektiv, Mobotix CS-Mount, Mx-O-SMA-S-6DCSV, MX-SM-D045-100-CS, 42.20.2138, CS-Vario
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 259,05*
€ 296,51*
Lager 337
Frei Haus
ab € 260,38*
€ 298,22*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,92*
€ 316,67*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 298,10*
€ 338,64*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-05
ab € 15,40*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-1
ab € 19,34*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-2
ab € 25,14*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-3
ab € 29,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.