Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-2340 USB-C auf 4-Port USB Hub mit Power Delivery


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DUB-2340 USB-C auf 4-Port USB Hub mit Power Delivery
D-Link DUB-2340 USB-C auf 4-Port USB Hub mit Power Delivery
D-Link DUB-2340 USB-C auf 4-Port USB Hub mit Power Delivery
D-Link DUB-2340 USB-C auf 4-Port USB Hub mit Power Delivery
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2261
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-2340
EAN/GTIN:
     790069468636
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
USB Ethernet Adapter

Mit dem D-Link DUB-2340 bekommen Sie vier zusätzliche USB-3.0-Anschlüsse für Ihren Computer

Der DUB-2340 USB-C auf 4-Port USB 3.0 Hub mit Power Delivery hat vier USB 3.0 Anschlüsse. Darunter einen mit Unterstützung für Quick Charge BC 1.2 und einen USB-C-Anschluss mit Ladefunktion. Dieser ist für Windows- und macOS-Computer, Chromebooks, iPad Pros oder andere Geräte mit einem USB-C Anschluss geeignet. Schließen Sie einfach den DUB-2340 in einen freien USB-C-Port ein, und schon können Sie bis zu vier weitere USB-Geräte anschließen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
grau
Anzahl Ports gesamt:
5
Netzteil benötigt:
nein
Höhe:
13 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
35 mm
Gewicht:
70 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.122 kg
Bruttogewicht:
0,122
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, d-link 4-port usb hub, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter d-link, USB, Hub, Laptop, DLink, USB-C, USBhub, 3.0
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,02*
€ 42,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 33,22*
€ 42,66*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 42,80*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 33,84*
€ 43,31*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 34,66*
€ 44,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.