Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-10P 10-Port Web Smart Gigabit PoE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1210-10P 10-Port Web Smart Gigabit PoE Switch
D-Link DGS-1210-10P 10-Port Web Smart Gigabit PoE Switch
D-Link DGS-1210-10P 10-Port Web Smart Gigabit PoE Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2229
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-10P/E
EAN/GTIN:
     790069467721
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Intuitives Management und verbesserte Sicherheitsfunktionen - Auto-MDI/MDIX-Anpassung für alle Twisted-Pair-Ports - Full/Half-Duplex für 10/100 Mbit/s und Full-Duplex für 1000 Mbit/s Geschwindigkeit - Geräuschloser Betrieb dank lüfterloser Bauweise

Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210+ unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet er durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen.
Der Switch überzeugt durch ausgefeilte QoS-Funktionen zur automatischen Priorisierung digitaler Datenpakete. Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP-Anwendungen sorgt die Voice-VLAN Unterstützung dafür, dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN mit höchster Priorität verschoben wird. Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem, Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen. Darüber hinaus ist der DGS-1210+ mit zahlreichen Layer2 Funktionen ausgestattet, inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem LACP Trunking Protokoll. Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen redundante Schleifen umgehend und blockieren die doppelte Verbindung automatisch.

DGS-1210-10P
  • 8x 1000Base-T 802.3af/802.3at PoE
  • 2x SFP
  • 65W PoE budget
  • Fanless
10-Port Layer2 PoE Smart Managed Gigabit Switch, dlink|green 3.0

8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 802.3af/at Power-over-Ethernet bis 15,4/30 Watt Leistung pro Port, 2x 100/1000Mbit/s SFP Slot, 802.3x Flow Control, 802.3ad Link Aggregation und statische Trunks, bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen, Jumbo Frames bis 9216Bytes, 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Port-Stromsparmodus im Leerlauf, automatische Verringerung der Signalstärke abhängig von der Kabellänge, automatisches und zeitplangesteuertes Umschalten in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen, automatische Abschaltung von Ports und LEDs nach Zeitplan, automatischer System Stromsparmodus nach Zeitplan, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, 802.1D/802.1w/802.1s Multiple Spanning Tree, Loopback Detection, 802.1Q VLAN Unterstützung mit bis zu 256 statischen Gruppen, 802.1p port-basierte Prioritätssteuerung mit 8 Queues, CoS Paketklassifizierung mit ToS, TCP/UDP-Port und IPv6 Traffic Class, automatische Voice- und Surveillance-VLANs, IGMP Snooping, Bandbreitenmanagement, ACL, 802.1x Port-basierte Zugangskontrolle (RADIUS), bis zu 256 statische MAC-Adressen

D-Link Safeguard Engine, Broadcast Storm Control, Port Security, DHCP Server Screening, ARP Spoofing Prevention, Schutz vor DoS-Angriffen, statische Routen und Default Route, Web-basiertes Management, Network Assistant (DNA), Basis CLI, TELNET, SNMPv1/2c/3, SSL, SSH, IPv4/IPv6 Dual-Stack, Port Mirroring, Kabeldiagnose, Dual Image, Firmware Release 6 nicht abwärtskompatibel zu Hardware Version C1, Desktop Gehäuse inklusive Rackmount Kit, 65W PoE Kapazität, externes 54V Netzteil mit EU-Kaltgerätekabel, geräuschlos ohne Lüfter

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
10
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
65 W
Bauform:
Rack
Management:
Layer2
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
280 x 180 x 44 mm
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
126 mm
Gewicht:
1.379 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
2.076 kg
Bruttogewicht:
2,076
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 8 port poe switch dlink, soho switch, soho-switch 8 port, POEEthernetSwitch, POESwitch, 100Base-TX, Switch, 10Base-T, LAN, 1000Base-T + 2 x SFP, DLink Web Smart DGS-1210-10P, extern, Ethernet, PowerOverEthernetSwitches, 1U, POENetzwerkswitch, Fast Ethernet, 8 Anschlüsse, Gigabit Ethernet, PoE
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,17*
€ 126,84*
1 Tag
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 105,49*
€ 129,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 106,69*
€ 130,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 106,62*
€ 131,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,31*
€ 135,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,75*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,05*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,88*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,11*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,50*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 7,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.