Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1100-16V2 16-Port Smart Gigabit Switch Layer2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1100-16V2 16-Port Smart Gigabit Switch Layer2
D-Link DGS-1100-16V2 16-Port Smart Gigabit Switch Layer2
D-Link DGS-1100-16V2 16-Port Smart Gigabit Switch Layer2
D-Link DGS-1100-16V2 16-Port Smart Gigabit Switch Layer2
D-Link DGS-1100-16V2 16-Port Smart Gigabit Switch Layer2
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2222
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-16V2/E
EAN/GTIN:
     790069467820
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

16-Port Layer2 Smart Gigabit Switch - Gigabit Smart Managed Switches DGS-1100 Serie - Einfache Layer-2-Verwaltung - Webbasierte Benutzeroberfläche

Einfach. Unkompliziert. Smart.
Die DGS‑1100 Smart Switch Serie ist eine kostengünstige Lösung für Umgebungen, die eine einfache Netzwerkverwaltung benötigen.

Benutzerfreundliche Weboberfläche
Über die benutzerfreundliche Weboberfläche der DGS-1100 Switches lassen sich Layer-2-Funktionen, wie beispielsweise VLANs, Spanning Tree Protocol (STP) und Link Aggregation (statisch), bequem steuern. Durch ihre starken Sicherheitsfunktionen, wie IGMP Snooping, statische MAC-Adressen und Storm Control, ist die DGS-1100 Serie vielseitig einsetzbar in Umgebungen, die schnell und einfach bereitstellbare Lösungen ohne zusätzliche Komplexität erfordern.

DGS-1100-16V2
  • 16x 1000Base-T
  • Fanless
16-Port Layer2 Smart Gigabit Switch

16x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, 802.3x Flow Control, Trunking, bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen, Jumbo Frames bis 10000 Bytes, Loopback Detection, 802.1Q VLAN Unterstützung mit bis zu 128 statischen Gruppen, Automatisches Surveillance-VLAN / Voice-VLAN, Asymmetric VLAN, 802.1p port-basierte Prioritätssteuerung mit 8 Queues, IGMP Snooping Bandbreitenmanagement, bis zu 128 statische MAC-Adressen, Broadcast Storm Control, IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, Herunterschalten der Portgeschwindigkeit bei geringer Auslastung, automatische Verringerung der Signalstärke abhängig von der Kabellänge, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, Gehäusefarbe schwarz, Web-basiertes Management, SmartConsole Utility, Port Mirroring, Kabeldiagnose, 11-Zoll Gehäuse inklusive Rackmount Kit, 1 HE, geräuschlos ohne Lüfter

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Handbuch
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
16
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
16
Power over Ethernet (PoE):
nein
Abmessungen (HxBxT):
280 x 180 x 44 mm
Netzteil (extern/intern):
intern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
1.361 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
1.994 kg
Bruttogewicht:
1,994
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.11
Weitere Suchbegriffe: dlink 16-port poe switch, soho switch, soho-switch 16port, Layer 2 Switch, Gigabitswitch, LAN, ohne Lüfter, 16-Port, Smart Switch, Gigabit, Netzwerkswitch, FastEthernetSwitch
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 96,59*
€ 118,94*
Lager 337
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 120,39*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 98,93*
€ 121,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 100,15*
€ 122,83*
€ 6,78*
ab € 103,21*
€ 126,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.