Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1100-16V2 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-1100-16V2 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1100-16V2 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1100-16V2 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1100-16V2 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118691178
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-16V2/E
EAN/GTIN:
     790069467820
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SSL/TLS
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SPQ, Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EMI FCC A, CE A, VCCI A, C-Tick, BSMI, CCC cUL, CE LVD, CB, BSMI, CCC
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
125 MHz
Speichertyp
DRAM
Flash-Speicher
16 MB
Ventilatorlos
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
710519 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Wärmeableitung
34.46 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
10.1 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Transferrate
23.81 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
4
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
128
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.