Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DMC-G01LC/E SFP Konverter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DMC-G01LC/E SFP Konverter Gigabit Ethernet
D-Link DMC-G01LC/E SFP Konverter Gigabit Ethernet
D-Link DMC-G01LC/E SFP Konverter Gigabit Ethernet
D-Link DMC-G01LC/E SFP Konverter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2015
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DMC-G01LC/E
EAN/GTIN:
     790069415982
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul

Der 1000Base-T to SFP Standalone Media Converter von D-Link macht aus einerEthernet- eine Glasfaserverbindung, sodass auch große Entfernungen überbrückt werden können.

Dabei erspart der einzeln einsetzbare DMC-G01LC die Investition in ein komplettes Chassis und liefert dennoch uneingeschränkte Umwandlungsqualität. Dank dieser eigenständigen Konzeption sparen Sie Platz und Kosten, während Sie Ihr Netzwerk, je nach installiertem SFP-Transceiver, über längere Distanzen erweitern. Der DMC-G01LC ermöglicht Vollduplex-Verbindungen mit 1000 Mbit/s und schöpft das Potenzial Ihres Netzwerks voll aus.

  • 1x 10/100/1000 Mbps port
  • IEEE 802.3u/x/3ab
  • Auto-Negotiation for each port
  • Full-Duplex operation at 1000 Mbps / Half/Full-Duplex operation at 10/100 Mbps
  • Auto MDI/MDIX
  • Supports Jumbo frames up to 9216 bytes at 1000 Mbps
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk Media Konverter
Produkttyp:
Netzwerk Medienkonverter
Farbe:
schwarz
RJ-45 Port (Mbit/s):
10/100/1000
Fiber Port (Mbit/s):
10/100/1000
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
25 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
95 mm
Gewicht:
270.9 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.296 kg
Bruttogewicht:
0,296
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.13
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, sfp-modul d-link, gbic modul, DLink, LAN, FastEthernetConverter, Standalone, Media, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, SFP, 1000BaseT, Converter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 28,59*
€ 37,88*
Lager 337
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 38,34*
33 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 29,66*
€ 39,28*
Frei Haus
ab € 30,63*
€ 40,82*
€ 5,46*
ab € 30,86*
€ 40,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.