Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP
ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP
ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP
ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP
ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP
Artikel-Nr.:
     337-21.17.3035
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3035
EAN/GTIN:
     7611990129966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul

Zum Verlängern oder zur Reparatur von Netzwerkkabeln / Installationskabeln

  • ROLINE Junction Box zum Verlängern oder zur Reparatur von Kat. 5e Kabeln
  • Für geschirmte Kabel
  • Für alle marktgängigen 4- oder 8-adrigen Installationskabel mit AWG24 und Manteldurchmesser von max. 6,2 mm
  • Anschluss der Kabel erfolgt per LSA-Schneidklemmtechnik. Beschaltung gemäß EIA/TIA 568A oder 568B
  • Gegen elektromagnetische Ein- und Abstrahlung ist das Gehäuse innen beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Network Junction Box
Farbe:
weiß
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568B
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Höhe:
23.95 mm
Breite:
34.9 mm
Tiefe:
62.8 mm
Gewicht:
61.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.61
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Connection box, Kabel, installationskabel, Reperatur, Anschlussdose, Steckverbinder, Verlängerung, Netzwerkanschlusstechnik, Netzwerkverbinder, Kabelanschlusskasten, Netzwerk, LSA, Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,19*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,97*
€ 12,72*
4 Tage
59
€ 1,00*
ab € 10,96*
€ 15,36*
€ 3,50*
ab € 15,50*
€ 21,41*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.