Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Schutzdeckel für Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Schutzdeckel für Flansch
METZ CONNECT Schutzdeckel für Flansch
METZ CONNECT Schutzdeckel für Flansch
METZ CONNECT Schutzdeckel für Flansch
METZ CONNECT Schutzdeckel für Flansch
Artikel-Nr.:
     337-21.17.1866
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     14040Z02-E
EAN/GTIN:
     4251394617640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenanwendungen
14040000-E
14040100-E
Schutzgehäuse

MCO IP69k Schutzdeckel für Flansch

  • M32 Schutzdeckel aus eloxiertem Aluminium
  • passend für Art.-Nr.: 14040000-E, 14040010-E, 14040100-E
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Schutzgehäuse
Farbe:
grau
Höhe:
40 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
90 cm
Gewicht:
48 g
Paketgewicht:
0.048 kg
Bruttogewicht:
0,048
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,47*
€ 3,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,76*
€ 3,90*
ab € 2,80*
€ 4,24*
€ 4,99*
ab € 4,00*
€ 6,00*
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.