Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 14040Z02-E Deckel für elektronische Verbindung Aluminium Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 14040Z02-E Deckel für elektronische Verbindung Aluminium Weiß
METZ CONNECT 14040Z02-E Deckel für elektronische Verbindung Aluminium Weiß
METZ CONNECT 14040Z02-E Deckel für elektronische Verbindung Aluminium Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110386202
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     14040Z02-E
EAN/GTIN:
     4251394617640
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
28 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.