Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, 1000m-Trommel, IEC-Codierung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, 1000m-Trommel, IEC-Codierung
MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, 1000m-Trommel, IEC-Codierung
MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, 1000m-Trommel, IEC-Codierung
MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, 1000m-Trommel, IEC-Codierung
Artikel-Nr.:
     337-21.15.5516
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD7KS500130100
EAN/GTIN:
     4066449277232
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerkkabel
Ethernet Datenkabel
Cat.5e
KERPEN Datacom

SF/UTP Anschluss- und Patchkabel, mit Gesamtschirm, geeignet für die Übertragung bis zu 200MHz

  • Besser als Kategorie 5e nach EN50173 bzw. ISO/IEC 11801
  • 4 Paare AWG26/7; Ader-Ø: max. 1 mm
  • Kabel mit Gesamtschirm aus Alu-kaschierten Polyesterfolie und darüber liegendem verzinntem Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca. 65%
  • Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis 1 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3ab, VoIP, PoE/PoE+
  • Kopplungswiderstand bei 10 MHz (Nennwert): 10 mOhm/m
  • Schirmdämpfung bis 1000 MHz (Nennwert): 50 dB
  • Störleistungsunterdrückung bis 1000 MHz (Nennwert): 65 dB
  • Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
KERPEN DATACOM
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Patchkabel
Länge:
1000 m
Inhalt:
1000 m
Schirmungstyp:
SF/UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Aussen-Ø Kabel:
5,5 mm
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Technische Besonderheiten:
Skew bei 100 MHz (Richtwert): 15 ns/100m
Verpackungshöhe:
480 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
34 kg
Bruttogewicht:
34
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 731,36*
€ 828,65*
Lager 337
Frei Haus
ab € 735,43*
€ 829,19*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 829,19*
€ 986,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 812,04*
€ 966,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 783,99*
€ 932,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 762,91*
€ 907,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 735,43*
€ 875,16
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,73543* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.