Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-LINK Wifi USB Adapter AC13U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-LINK Wifi USB Adapter AC13U
D-LINK Wifi USB Adapter AC13U
Artikel-Nr.:
     337-21.14.1344
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     AC13U
EAN/GTIN:
     790069475740
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

AC1300 Wi-Fi 5 USB Adapter

  • Surfen Sie im Internet, streamen Sie Videos, chatten Sie oder spielen Sie Online-Spiele ohne Verzögerung mit dem AC1300 Wave 2 mit MUMIMO-Technologie
  • WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 400 Mbps (2,4 GHz) oder 867 Mbps (5 GHz)
  • Dank Dualband-Unterstützung können Sie sich flexibel mit dem 2,4-GHz-Band oder dem weniger überlasteten und schnelleren 5-GHz-Band verbinden
  • Verbesserte WLAN-Sicherheit mit der aktuellen WPA3™ Authentifizierung und Verschlüsselung
  • MU-MIMO-Unterstützung arbeitet mit MU-MIMO-fähigen WLAN-Routern zusammen, um die Netzwerkkapazität zu erhöhen, den Durchsatz zu verbessern und die Latenz zu verringern
  • Dank seines kompakten Designs ist der Adapter leicht zu transportieren und kann unauffällig in einen USB-Anschluss eingesteckt werden
  • Abwärtskompatibel mit vorhandenem WLAN
  • Automatische Installation mit Windows 11/10 Computern
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
WLAN Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
WLAN USB Stick
Farbe:
weiß
IEEE Standard:
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g/b/a
WiFi Standard:
WiFi 5 (IEEE 802.11ac)
WLAN (Mbit/s):
400 Mbps 2.4 GHz / 876 Mbps 5 GHz
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
400 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
876 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate:
876 Mbit/s
abnehmbare Antenne:
nein
Frequenz:
2,4 und 5 GHz
WLAN WPA3 Verschlüsselung:
ja
Technische Besonderheiten:
MU-MIMO, WPA3, Dualband
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Lagertemperatur min.:
-20 °C
Lagertemperatur max.:
75 °C
Höhe:
9.7 mm
Breite:
17.7 mm
Tiefe:
34.2 mm
Gewicht:
5.04 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, USB, brandneu, WLANAdapter, WLANKarte, Adapter, WirelessLANAdapter, Wifi, WLANNetzwerkAdapter, brandnew, W-Lan, DLink, neuheiten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 22,50*
€ 4,50*
ab € 16,85*
€ 23,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,99*
€ 23,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,17*
€ 23,68*
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 24,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.