Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-712 1000Base-T SFP GBic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-712 1000Base-T SFP GBic
D-Link DGS-712 1000Base-T SFP GBic
D-Link DGS-712 1000Base-T SFP GBic
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0408
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-712
EAN/GTIN:
     790069356117
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

SFP 10/100/1000 BASE‑T Kupfer Transceiver RJ45

D-Links DGS-712 1000BASE-T Copper Small Form Pluggable (SFP) Transceiver basiert auf dem SFP Multi Source Agreement. Er ist kompatibel mit den Standards Gigabit Ethernet und 1000BASE-T gemäß IEEE 802.3z und 802.3ab. Der DGS-712 lässt sich in jede Standard-SFP-Schnittstelle einstecken und ermöglicht eine 1000Base-T-Gigabit-Übertragung über Standard-Kupferkabel der Kategorie 5 (Twisted Pair).

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk Transceiver/Konverter
Produkttyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Farbe:
silberfarben
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
14 mm
Gewicht:
38 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.063 kg
Bruttogewicht:
0,063
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: sfp-modul d-link, gbic modul, EthernetModul, GBICModul, DLink
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 38,48*
€ 49,75*
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,77*
€ 50,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,80*
€ 51,33*
Frei Haus
ab € 41,65*
€ 53,76*
€ 5,46*
ab € 41,75*
€ 53,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.