Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-108 8-Port Layer2 Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-108 8-Port Layer2 Gigabit Switch
D-Link DGS-108 8-Port Layer2 Gigabit Switch
D-Link DGS-108 8-Port Layer2 Gigabit Switch
D-Link DGS-108 8-Port Layer2 Gigabit Switch
D-Link DGS-108 8-Port Layer2 Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0212
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-108/E
EAN/GTIN:
     790069368240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch

Dieser kompakte Netzwerk Switch bietet acht Plug & Play Anschlüsse an kleine Büros, Arbeitsgruppen und Abteilungsnetzwerke mit 10/100/1000 Mbit/s. Der Gigabit Switch kommt ohne Lüfter aus und ist damit optimal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz geeignet.

D-Link DGS 108 - Switch - 8 x 10/100/1000 - Desktop

Dieser kompakte Switch bietet acht Plug & Play Anschlüsse an kleine Büros, Arbeitsgruppen und Abteilungsnetzwerke mit 10/100/1000 Mbit/s. Der Gigabit Switch kommt ohne Lüfter aus und ist damit optimal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz geeignet.
Der DGS-108 sorgt mit Geschwindigkeiten von bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control gemäß IEEE 802.3x für schnelle und kontinuierliche Datenübertragungen. Für zeitkritische Anwendungen unterstützt der Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS).
Ein robustes Metallgehäuse schützt den Switch vor äußerlichen Beschädigungen. Für eine komfortable und sichere Installation, ist der DGS-108 zudem mit einer Wandhalterung sowie einem Steckplatz für ein Kensington-Sicherheitsschloss ausgestattet.
Switch mit Umweltbewusstsein: Der DGS-108 ist mit der aktuellen D-Link Green Technologie ausgestattet und arbeitet nach dem Energy Efficient Ethernet-Standard (IEEE 802.3az EEE). Daten werden dabei in kürzester Zeit mit höchster Geschwindigkeit übertragen; die Ports verbrauchen nur während der Übermittlung Strom. Findet keine Datenübertragung statt, fallen die Ports automatisch in einen

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Management:
Layer2
Netzanschluss:
Gerät-Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
22.4 mm
Breite:
138.65 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
270 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.418 kg
Bruttogewicht:
0,418
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.11
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, WLAN Router, Wireless Lan Router, sfp switch 8 port, soho switch, d-link router, Gigabitswitch, DLink, Switch, LAN, Netzwerkswitch, FastEthernetSwitch, D-Link DGS 108, 8 x 10/100/1000, Desktop
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 10,00*
ab € 24,81*
€ 31,12*
2 Tage
25
€ 4,79*
ab € 26,67*
€ 33,24*
2 Tage
169
€ 7,50*
ab € 26,78*
€ 33,45*
Lager 337
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 33,63*
€ 5,95*
ab € 26,95*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,29*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
Zubehör
D-Link
DIR-X5460
ab € 173,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.