Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1024D/E 24-Port Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DES-1024D/E 24-Port Fast Ethernet Switch
D-Link DES-1024D/E 24-Port Fast Ethernet Switch
D-Link DES-1024D/E 24-Port Fast Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0024
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1024D/E
EAN/GTIN:
     790069246111
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
Fiber-Optik-Modul

Der DES-1024D 24-Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Netzwerk Switch ist genau das Richtige, um Ihr Netzwerk für mehr Computer und Geräte zu erweitern. Jeder Anschluss kann über Full-Duplex bis zu 200Mbit/s übertragen. So wird die Gesamtleistung der ganzen Arbeitsgruppe erhöht und der Zugriff auf Dateien, Datenbanken und Drucker beschleunigt.

  • 19"-/ Desktop-Switch für den SoHo-Bereich und größere Arbeitsgruppen
  • Alle Anschlüsse unterstützen Flow-Control.
  • Flow-Control gemäß IEEE 802.3x ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Server und Switch für schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Mit 200 Mbit im Full-Duplex-Betrieb stellt dieser Switch Ihrem Server Hochgeschwindigkeits-Datenkanäle mit geringster Verlustrate zur Verfügung.
  • Einfach erweiterbar durch MDI-Uplink-Anschluss zur schnellen und sicheren Vergrößerung des Netzwerkes.
  • Zurückweisung (Back-Pressure) für Halbduplexmodus
  • 512KB Puffer-RAM mit dynamischer Zuweisung
  • Automatisches Lernen der Teilnehmer- Hardwareadressen (MAC)
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
24
Fast Ethernet Ports RJ-45:
24
Power over Ethernet (PoE):
nein
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
44 x 280 x 180 mm
Netzteil (extern/intern):
intern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
281 mm
Tiefe:
186 mm
Gewicht:
1469 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
1.64 kg
Bruttogewicht:
1,64
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL Modul, LWL-Umsetzer, SFP Switch, SoHo-Switch, sfp switch 24 port, soho switch, D-LINK, Dual Speed Switch, Fast Ethernet Switch, EthernetSwitch, DES-1024D, FastEthernetSwitch, Netzwerkswitch, LAN, Rackmountswitch, 19zoll
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 50,34*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 42,00*
€ 50,73*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 42,72*
€ 51,31*
€ 5,95*
ab € 43,44*
€ 52,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,19*
€ 52,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,31*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,13*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,95*
Zubehör
D-Link
DES-1016D/E
€ 42,72*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,63*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,56*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,49*
Zubehör
D-Link
DES-1005D/E
€ 9,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.