Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-108/E, 8 Pt. 10/100 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DES-108/E, 8 Pt. 10/100 Switch
D-Link DES-108/E, 8 Pt. 10/100 Switch
D-Link DES-108/E, 8 Pt. 10/100 Switch
D-Link DES-108/E, 8 Pt. 10/100 Switch
D-Link DES-108/E, 8 Pt. 10/100 Switch
D-Link DES-108/E, 8 Pt. 10/100 Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0018
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-108/E
EAN/GTIN:
     790069368202
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port

Der 8-Port 10/100-Mbit/s Netzwerk Switch DES-108 ist ein 10/100-Mbit/s Fast Ethernet Switch mit 8 Ports, mit dem Sie schnell und einfach ein kabelgebundenes Netzwerk einrichten können. Verbinden Sie den DES-108 mit mehreren Computern, um Dateien und Ordner für andere Nutzer freizugeben, oder verbinden Sie ihn mit einem Router, um die Internetverbindung gemeinsam zu nutzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
8
Fast Ethernet Ports RJ-45:
8
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
28 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
102 mm
Gewicht:
410 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.668 kg
Bruttogewicht:
0,668
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, 8 x 10/100, FastEthernetSwitch, DLink DES 108, Netzwerkswitch, LAN, Switch, Desktop
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
€ 7,50*
ab € 14,94*
€ 19,71*
1
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 20,99*
1
€ 4,99*
ab € 16,48*
€ 21,54*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 21,64*
1 Tag
27
1
€ 2,90*
ab € 16,93*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,31*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,13*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,95*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,63*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,56*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.