Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-108 8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-10-0398
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-108/E
EAN/GTIN:
     0790069368202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port
Highlights
  • Plug and Play Funktionalität
  • 8 Fast Ethernet Ports
  • Non-blocking Architektur: Volle Geschwindigkeit auf allen Ports
  • Lüfterlos
  • Quality of Service (QoS)
  • Stabiles Metallgehäuse
  • D-Link Green technology


  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) MAC address table: 1K Auto MDI/MDIX crossover for all ports Store-and-forward switching scheme Full/half-duplex for Ethernet/Fast Ethernet speeds Jumbo Frames: 1536 Bytes 1.6 Gbps
Weitere Informationen:
Gewicht:
665 g
Höhe:
7 cm
Länge:
21.2 cm
Breite:
25.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, rj45, 10, 100
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
€ 7,50*
ab € 14,94*
€ 19,71*
1
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 20,99*
2 Tage
1
1
€ 3,51*
ab € 16,12*
€ 21,30*
1
€ 4,99*
ab € 16,48*
€ 21,54*
Lager 1359
27
1
€ 2,90*
ab € 16,93*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,31*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,13*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,95*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,63*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,56*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.