Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE UPS 800 - Line Interaktive USV mit USB Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE UPS 800 - Line Interaktive USV mit USB Port
VALUE UPS 800 - Line Interaktive USV mit USB Port
VALUE UPS 800 - Line Interaktive USV mit USB Port
VALUE UPS 800 - Line Interaktive USV mit USB Port
VALUE UPS 800 - Line Interaktive USV mit USB Port
Artikel-Nr.:
     337-19.99.3428
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.3428
EAN/GTIN:
     7611990130672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für Small und HomeOffices.

Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für PC's, LAN-Komponenten und Peripheriegeräte für Small und HomeOffice sowie Workstation oder Abteilungsserver.

  • Sinus- Ausgang
  • Automat. Spannungsregelung (Buck and Boost)
  • EMI -, RFI - Filter, Überspannungs-Schutz
  • Fon/Fax/Modem-Schutz
  • LED Statusanzeigen für Buck, Boost, Power, Batteriebetrieb
  • USB-Schnittstelle
  • Spannungsbereich: 180-270 V
  • Frequenzbereich: 45-55 Hz

Software für Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 inkl.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line Interactive
Leistungsklasse:
600 ... 900 VA
Leistung (VA/W):
800 / 480
Wirkungsgrad:
95 %
Überbrückungszeit:
3 min
Stützzeit bei Voll/Halblast:
3 / 6 min
Abmessungen (HxBxT):
135 x 97 x 320 mm
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
230 V
Spannung (Ausgang):
230 V
Ausgangsspannungsregelung:
± 15 %
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC320 C 14
Ausgänge:
2
Anschlussart (Ausgang):
2x Kaltgeräte IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
0
Laufzeiterweiterungseinheit:
--
Slots für Adapter:
0
Einschubslot für Adapterkarte:
--
Schnittstellen:
USB
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
Telefon/Fax
Betriebsanzeige:
LED
Betriebsanzeige LED:
1 LED
Betriebsanzeige Display:
--
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0-40°C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
135 mm
Breite:
97 mm
Tiefe:
320 mm
Gewicht:
6.5 kg
Verpackungshöhe:
260 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Paketgewicht:
6.759 kg
Bruttogewicht:
6,759
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.03
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, value ups, LineInteraktiv, lineinteraktive, Spannungsschutz, lineinteractive, Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 107,64*
€ 138,49*
€ 3,50*
ab € 114,84*
€ 146,83*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 146,84*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.99.3430
ab € 151,14*
Ähnlich
VALUE
19.99.3424
ab € 65,38*
Ähnlich
VALUE
19.99.3426
ab € 77,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.