Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE UPS 800 - Line Interaktive USV mit USB Port (19.99.3428)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1944179
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.3428
EAN/GTIN:
     7611990130672
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für PC’s, LAN-Komponenten und Peripheriegeräte für Small und HomeOffice sowie Workstation oder Abteilungsserver.

  • Sinus- Ausgang
  • Automat. Spannungsregelung (Buck and Boost)
  • EMI -, RFI - Filter, Überspannungs-Schutz
  • Fon/Fax/Modem-Schutz
  • USB Schnittstelle
  • LED Statusanzeigen für Buck, Boost, Power, Batteriebetrieb
  • Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/7/8

Technische Daten: Spannungsbereich: 180-270 V Frequenzbereich: 45-55 Hz

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  19.99.3428
Produktgruppe  USV
Produkttyp  UPS Line interactive
Lieferumfang  USV, Software, Kabelsatz
Speditionsware  nein
Klassifikation nach IEC 62040-3  VI-SS-333
USV Technologie  Line-Interactive
Leistung (VA/W)  800 / 480
Wirkungsgrad  95 %
Stützzeit bei Voll/Halblast  3 / 6 min
Gewicht  6,5 kg
Abmessungen (HxBxT)  135 x 97 x 320 mm
Bauform  Tower
Farbe  schwarz
Spannung (Eingang)  230 V
Spannung (Ausgang)  230 V
Ausgangsspannungsregelung  ± 15 %
Frequenz  50 Hz
Anschlussart (Eingang)  Kaltgeräte IEC320 C 14
Anschlussart (Ausgang)  2x Kaltgeräte IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang  230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz  EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten  --
Einschubslot für Adapterkarte  --
Schnittstellen  USB
Hot Swap Batterien  nein
Bypass  nein
Zusätzlicher Überspannungschutz  Telefon/Fax
Betriebsanzeige LED  1 LED
Betriebsanzeige Display  --
inkl. Management Software OS  Windows
Interne Kühlung  passiv
Umgebungstemperatur  0-40°C
Bruttogewicht  7.126 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,1 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
19.99.3428
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line interactive
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Speditionsware:
nein
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line-Interactive
Leistung (VA/W):
800 / 480
Wirkungsgrad:
95 %
Stützzeit bei Voll/Halblast:
3 / 6 min
Abmessungen (HxBxT):
135 x 97 x 320 mm
Bauform:
Tower
Farbe:
schwarz
Spannung (Eingang):
230 V
Spannung (Ausgang):
230 V
Ausgangsspannungsregelung:
± 15 %
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC320 C 14
Anschlussart (Ausgang):
2x Kaltgeräte IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
--
Einschubslot für Adapterkarte:
--
Schnittstellen:
USB
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
Telefon/Fax
Betriebsanzeige LED:
1 LED
Betriebsanzeige Display:
--
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0-40°C
Bruttogewicht:
7.126 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, value ups, value, 3428, 19993428, line, interaktive, port, 19.99.3428
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,58*
€ 138,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 114,18*
€ 146,70*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,19*
€ 146,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.99.3430
ab € 151,35*
Ähnlich
VALUE
19.99.3424
ab € 65,62*
Ähnlich
VALUE
19.99.3426
ab € 78,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.