Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENEREX Wasser- und Luftfeuchte-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENEREX Wasser- und Luftfeuchte-Sensor
GENEREX Wasser- und Luftfeuchte-Sensor
GENEREX Wasser- und Luftfeuchte-Sensor
Artikel-Nr.:
     337-19.40.2130
Hersteller:
     GENEREX SYSTEMS
Herst.-Nr.:
     SM_HYG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder

Wasser- und Luftfeuchtigkeitsmesser

Sensor für Wasserleckage mit Sensor Kabel 2m
Mit Alarm buzzer und Alarm LED, Trockenkontakt Ausgang.

Mit externer Spannungsversorgung auch als Stand Alone Gerät betreibbar.
(akustischer und optischer Alarm, sowie 1Trockenkontakt zur Verbindung mit anderen Alarmgeräten).

Zur Verwendungmit SENSORMANAGER, SITEMANAGER, SITEMONITOR.
Inkl. Anschlußkabel RJ12 6polig 5m

Weitere Informationen:
Hersteller:
Generex
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Produkttyp:
USV-Zubehör
Farbe:
grau
Passend zu USV:
Adapter CS141
Einsatzzweck:
Komunikation CS141
Höhe:
27 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.269 kg
Bruttogewicht:
0,269
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.07
Weitere Suchbegriffe: CS141 Slot, SNMP Adapter, SNMP Adapter CS141 intern, USV Zubehoer, accessories, Stromversorgung, Sensors, SNMP, UPS, Zubehör, Sensor, Sensoren, Rauchsensor, USV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.