Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LineSecure1000 - Line Interaktive USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE LineSecure1000 - Line Interaktive USV
ROLINE LineSecure1000 - Line Interaktive USV
ROLINE LineSecure1000 - Line Interaktive USV
Artikel-Nr.:
     337-19.40.1110
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1110
EAN/GTIN:
     7611990154944
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Die ROLINE USV Serie LineSecure arbeitet in line-interaktiver Technik und wird überall dort eingesetzt, wo eine vernünftige Absicherung gewährleistet werden soll.

In Bereichen mit starken Spannungsschwankungen regelt die USV über die Buck und Boost Regelung die Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung aus. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.

  • RS232 Schnittstelle
  • Betriebszustandsanzeigen
  • Batteriemanagement
  • Automatische Spannungsregulierung
  • Tel/Modem-Schutz
  • SNMP/WEB über optionalen LAN-Adapter
  • Sinus-Ausgang

USV Management Software:

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 / Server 2003 / 2008 / 2012 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS

Ersatzbatterien

2 x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive
Farbe:
grau
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line Interactive
Leistungsklasse:
1000 ... 1900 VA
Leistung (VA/W):
1000 / 700
Wirkungsgrad:
95 %
Überbrückungszeit:
3 min
Stützzeit bei Voll/Halblast:
3 / 6 min
Abmessungen (HxBxT):
210 x 140 x 436 mm
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
230 V +- 15%
Spannung (Ausgang):
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC320 C14
Ausgänge:
4
Anschlussart (Ausgang):
4 x Kaltgeräte IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
0
Laufzeiterweiterungseinheit:
--
Slots für Adapter:
0
Einschubslot für Adapterkarte:
--
Schnittstellen:
RS232
RS-232 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
Telefon/Fax
Betriebsanzeige:
LED
Betriebsanzeige LED:
6 LED
Betriebsanzeige Display:
--
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0-40°C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
210 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
436 mm
Gewicht:
15 kg
Verpackungshöhe:
330 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Paketgewicht:
15.485 kg
Bruttogewicht:
15,485
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.04
Weitere Suchbegriffe: roline ups, ups, lineinteraktive, Stromversorgung, LineInteraktiv, Spannungsschutz, lineinteractive, LineSecure 1000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 253,24*
€ 288,34*
€ 3,50*
ab € 254,86*
€ 288,34*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 256,56*
€ 292,00*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,11*
€ 297,82*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.40.1115
ab € 371,67*
Ähnlich
ROLINE
19.40.1117
ab € 409,99*
Ähnlich
ROLINE
19.40.1120
ab € 471,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.