Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 1000VA Tower, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 1000VA Tower, 2 m
EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 1000VA Tower, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.32.3127
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBMCBL36T
EAN/GTIN:
     786689055332
Suchbegriffe:
Batteriekabel
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
batteriekabel

EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 1000VA Tower 2m

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
UPS battery cabinets
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Bauform:
Tower
Länge Anschlusskabel:
2m
Ein/Aus-Schalter:
nein
Betriebsanzeige:
nein
Hot Swap Batterien:
nein
Gewicht:
2 kg
Paketgewicht:
2 kg
Bruttogewicht:
2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.11
Weitere Suchbegriffe: USV Online, USV Online 1000VA, Ersatzbatterie, Online, EBMCBL36T, Stromversorgung, Powerware, EATON, EATON 9SX 1000I, UPS, USVBatterie, USV
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 84,49*
€ 101,33*
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 105,85*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 106,25*
€ 5,46*
ab € 90,75*
€ 107,19*
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 110,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.