Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 1500VA Tower 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 1500VA Tower 2m
EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 1500VA Tower 2m
Artikel-Nr.:
     337-19.32.3126
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBMCBL48T
EAN/GTIN:
     786689055349
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
eaton usv stromversorgung

EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 1500VA Tower 2m

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
UPS battery cabinets
Farbe:
schwarz
Bauform:
Tower
Länge Anschlusskabel:
2m
Ein/Aus-Schalter:
nein
Betriebsanzeige:
nein
Hot Swap Batterien:
nein
Gewicht:
2 kg
Paketgewicht:
2 kg
Bruttogewicht:
2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.11
Weitere Suchbegriffe: USV Online, USV Online 2000/3000VA, Ersatzbatterie, Online, USVBatterie, Stromversorgung, Powerware, EATON, UPS, EATON 9SX 1500I, EBMCBL48T, USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 88,12*
€ 109,56*
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 110,20*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 110,70*
€ 5,46*
ab € 91,12*
€ 111,88*
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 116,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.