Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XILENCE XP1250MR9.2 Performance X+ 1250W ATX 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XILENCE XP1250MR9.2 Performance X+ 1250W ATX 3.0
XILENCE XP1250MR9.2 Performance X+ 1250W ATX 3.0
XILENCE XP1250MR9.2 Performance X+ 1250W ATX 3.0
XILENCE XP1250MR9.2 Performance X+ 1250W ATX 3.0
XILENCE XP1250MR9.2 Performance X+ 1250W ATX 3.0
XILENCE XP1250MR9.2 Performance X+ 1250W ATX 3.0
XILENCE XP1250MR9.2 Performance X+ 1250W ATX 3.0
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4379
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN178
EAN/GTIN:
     4044953503511
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Die voll-modularen Netzteile der X+ Serie sind in der Lage hohe Lastspitzen oberhalb der normalen Nennleistung in kürzester Zeit abzufangen und erfüllen den Design-Guide 3.0 von Intel. Somit sind die Netzteile bestens geeignet für das Betreiben neuster und leistungsstarker Gaming-Grafikkarten mit PCI Express 5 Spezifikationen.

Eine 80+ Gold Zertifizierung bestätigt einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Energieeffizienz dieser Netzteilserie. Sechs unterschiedliche Schutzschaltungen (OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP) sorgen für einen sicheren Betrieb auch in hitzigen Gaming-Sessions. Die Lüfter der ATX 3.0 Netzteile laufen mit Fluid Dynamic Bearing Technolgie und sind sehr leise. Zudem überzeugen sie durch eine extrem lange Haltbarkeit und ihre hervorragende Kühlleistung. All diese Spezifikationen machen die preis-/leistungsstarke Performance X+ Serie ideal für den Gebrauch neuster Gaming PC-Systeme. Die voll-modularen Netzteile der X+ Serie sind in der Lage hohe Lastspitzen oberhalb der normalen Nennleistung in kürzester Zeit abzufangen und erfüllen den Design-Guide 3.0 von Intel. Somit sind die Netzteile bestens für das Betreiben neuster und leistungsstarker Gaming-Grafikkarten.

  • 2VHPWR (PCIe Gen 5.0)
  • Flüsterleise Kühlung: Großer 140mm FDB Lüfter
  • Modulares Kabelmanagement
  • Ausgezeichnetes Airflow-Design für verbesserte Wärmeabfuhr
  • Folgende Sicherheitsausstattungen:
OVP (Überspannungsschutz)
UVP (Unterspannungsschutz)
OCP (Überstromschutz)
OTP (Übertemperaturschutz)
SCP (Kurzschlussschutz)
OLP (Überlastungsschutz)
  • Niedriger Stand-by-Stromverbrauch
  • Hohe Energieeffizienz: 80PLUS®GOLD und EcoPSU zertifiziert (erfüllt die ErP2014-Norm)
  • Aktiv-PFC
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Netzteile
Produkttyp:
ATX 3.0 Netzteil
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
XP1250MR9.2 PC Netzteil, 1250W
Bauform:
ATX
Ein/Aus-Schalter:
ja
Leistung (gesamt):
1250 W
Continuous Power:
1250 W
Peak Power:
1250 W
Betriebsspannung:
200 - 240V
Anzahl Lüfter:
1
Lüfter-Typ:
140 mm
Geräuschpegel (max.):
31 dB (A)
Effizienz (230V):
92 %
Output 3,3V:
20,0 A
Output 5V:
20,0 A
Output -5V:
-
Output 12V:
104,1 A
Output -12V:
0,3 A
Output +5V (StandBy):
3,0 A
Stecker:
1x 20+4 PIN, 1x 4+4 PIN (8 PIN), 1x 8PIN, 1x VHPWR(PCIe G...
PFC:
aktiv
Sicherheitsschaltungen:
OVP (Over Voltage Protection) | UVP (Under Voltage Protection) | SCP (Short Circuit Protection) | OLP (Over Load Protection)
Kabelmanagement:
Modular
Technische Besonderheiten:
Schwarz mit rotem Lüfter
Höhe:
86 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
3.505 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
3.341 kg
Bruttogewicht:
3,341
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Computer-Netzteil, PC Netzteil, PC Power Supply, Power Supply PC, kabel organizer, 850 Watt, XP850R10, 3x PCI-E 6+2 PIN, 8x SATA 5 PIN, 3x IDE 4 PIN, Computer, 1x 4+4 PIN (8 PIN), XN240, 80+ Bronze ATX PC Netzteil, Netzteil, 800 Watt, non modular, Gaming, 1x 8PIN, Stromversorgung, Xilence, 80+ Bronze ATX Power Supplies, 1x 20+4 PIN, nicht modular, PC-Netzteil, PSU
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 138,73*
€ 167,36*
€ 6,78*
ab € 139,34*
€ 167,80*
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 140,11*
€ 168,14*
€ 3,50*
ab € 145,22*
€ 174,07*
Lager 337
Frei Haus
ab € 145,28*
€ 174,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.