Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Xilence XP550R10 550W PC Netzteil, 80+ Bronze, Gaming, ATX
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4362
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN215
EAN/GTIN:
     4044953501685
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Die 80+BRONZE-zertifizierte Performance Gaming Serie gewährleistet durch ihre DC/DC Technologie maximale
Spannungsstabilität im harten Spieleinsatz.

Vier integrierte Sicherheitsschaltungen sorgen zudem für einen allzeit sicheren Betrieb. Dank des integrierten Lüfters behält das Netzteil auch in hitzigen Spielsessions einen kühlen Kopf.

  • Gaming BRONZE Series
  • Flüsterleise Kühlung: Großer 120mm Lüfter
  • Ausgezeichnetes Airflow-Design für verbesserte Wärmeabfuhr
  • Komplette Sicherheitsausstattung mit:
-OVP (Überspannungsschutz)
-UVP (Unterspannunsschutz)
-SCP (Kurzschlussschutz)
-OLP (Überlastungsschutz)
  • Niedriger Stand-by-Stromverbrauch
  • Hohe Energieeffizienz: 80PLUS®BRONZE zertifiziert
  • Aktiv-PFC
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Netzteile
Produkttyp:
ATX 2.4 Netzteil
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
XP550R10 PC Netzteil, Montageschrauben, Stromkabel
Bauform:
ATX
Ein/Aus-Schalter:
ja
Leistung (gesamt):
550 W
Continuous Power:
550 W
Peak Power:
550 W
Betriebsspannung:
200 - 240V / 50Hz-60Hz
Anzahl Lüfter:
1
Lüfter-Typ:
120 mm
Geräuschpegel (max.):
27 dB (A)
Effizienz (230V):
85 %
Output 3,3V:
21,0 A
Output 5V:
16,0 A
Output -5V:
-
Output 12V:
38,0 A
Output -12V:
0,5 A
Output +5V (StandBy):
2,5 A
Stecker:
1x 20+4 PIN, 1x 4+4 PIN (8 PIN), 2x PCI-E 6+2 PIN, 3x IDE...
PFC:
aktiv
Sicherheitsschaltungen:
OVP (Over Voltage Protection) | UVP (Under Voltage Protection) | SCP (Short Circuit Protection) | OLP (Over Load Protection)
Kabelmanagement:
nein
Technische Besonderheiten:
Schwarz mit rotem Lüfter
Höhe:
86 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
1.75 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
1.82 kg
Bruttogewicht:
1,82
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.12
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 550w, computer-netzteil, XP550R10, 3x IDE 4 PIN, Computer, 550 Watt, 1x 4+4 PIN (8 PIN), 2x PCI-E 6+2 PIN, 80+ Bronze ATX PC Netzteil, Netzteil, 6x SATA 5 PIN, 500 Watt, non modular, Gaming, Stromversorgung, Xilence, 80+ Bronze ATX Power Supplies, 1x 20+4 PIN, nicht modular, PC-Netzteil, PSU, XN215
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 35,62*
€ 47,46*
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 35,42*
€ 47,63*
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 51,33*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,07*
€ 54,39*
7 Tage
15
€ 5,00*
ab € 43,05*
€ 57,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.