Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence LGA1700_Set_HP, Montageset LGA 1700 für Heatpipe Kühler von Xilence


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence LGA1700_Set_HP, Montageset LGA 1700 für Heatpipe Kühler von Xilence
Xilence LGA1700_Set_HP, Montageset LGA 1700 für Heatpipe Kühler von Xilence
Xilence LGA1700_Set_HP, Montageset LGA 1700 für Heatpipe Kühler von Xilence
Xilence LGA1700_Set_HP, Montageset LGA 1700 für Heatpipe Kühler von Xilence
Xilence LGA1700_Set_HP, Montageset LGA 1700 für Heatpipe Kühler von Xilence
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4358
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XZ175
EAN/GTIN:
     4044953503061
Suchbegriffe:
Kühler
coolingfans
ProzessorKühler
Montageset LGA 1700 für Heatpipe Kü...

Mit diesem Montagekit ist die gesamte M704 Serie, die M403 Serie und der XC026 Kühler von XILENCE mit den Alderlake Prozessoren von Intel kompatibel.

Kompatibel mit foldenden Produkten:

  • XC051 | M704
  • XC054 | M704RGB
  • XC055 | M704ARGB
  • XC026 | I402
  • XC029 | M403PRO
  • XC129 | M403PRO.ARGB
  • XC229 | M403PRO.W.ARGB

Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Kühler/Lüfter
Produkttyp:
Lüfter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Intel LGA 1700 Backplate, Intel LGA 1700 Klammern für Xil...
Abmessungen (HxBxT):
120 x 120 x 30 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.083 kg
Bruttogewicht:
0,083
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,11*
3 Tage
25
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,19*
€ 6,78*
ab € 1,54*
€ 2,43*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 6,70*
€ 9,74*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,05*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.