|  |
 |
| Artikel-Nr.: 337-19.09.1329 Herst.-Nr.: 9400000 EAN/GTIN: 7640166326588 |
| |
|
|  |  |
 | Dein perfekter Begleiter auf FlügenDer Airplane-Audio-Adapter ist ein perfekter Begleiter auf Flügen, wenn man die eigenen kabelgebundenen Kopfhörer nutzen möchte. Er verbindet den standardmäßigen 3,5-mm-Klinkenstecker mit der Flugzeugversion mit zwei Anschlüssen. Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | SKROSS | Produktgruppe: | Audio-Adapter | Produkttyp: | Audio-Adapter | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 80 mm | Verpackungstiefe: | 190 mm | Paketgewicht: | 0.018 kg | Bruttogewicht: | 0,018 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: displayadapter, Kopfhörer, VideoAdapter, Flügen, Anschlüssen, brandnew, Klinken, grafikadapter, Audio, Stecker, Flugzeug, neuheiten |
|  |  |
| |