Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BlueNet 2 Temp. & Luftfeuchtigk, Sensor inkl. Anschlussleitung 2m CAT5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BlueNet 2 Temp. & Luftfeuchtigk, Sensor inkl. Anschlussleitung 2m CAT5e
BACHMANN BlueNet 2 Temp. & Luftfeuchtigk, Sensor inkl. Anschlussleitung 2m CAT5e
BACHMANN BlueNet 2 Temp. & Luftfeuchtigk, Sensor inkl. Anschlussleitung 2m CAT5e
BACHMANN BlueNet 2 Temp. & Luftfeuchtigk, Sensor inkl. Anschlussleitung 2m CAT5e
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3642
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.0102
EAN/GTIN:
     4016514096916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor

BlueNet 2 Temp. & Luftfeuchtig keit-Sensor

BlueNet Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor inkl. Anschlussleitung 2,0m CAT5e Patch Leitung Verpackt im Polybeutel.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Facility Systeme
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
0.107 kg
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.11 kg
Bruttogewicht:
0,11
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, anschlußleitung 2m, BACHMANN, Sensoren, IT-Steckdosenleisten, BlueNet, Zubehör, 4016514096916, Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 43,45*
€ 56,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,87*
€ 57,53*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,63*
€ 59,64*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,99*
€ 64,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,06*
€ 65,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.