Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN POWER FRAME Medium 1x CEE7/7 2xCM 1xUSB Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN POWER FRAME Medium 1x CEE7/7 2xCM 1xUSB Charger
BACHMANN POWER FRAME Medium 1x CEE7/7 2xCM 1xUSB Charger
BACHMANN POWER FRAME Medium 1x CEE7/7 2xCM 1xUSB Charger
BACHMANN POWER FRAME Medium 1x CEE7/7 2xCM 1xUSB Charger
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2208
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.0572
EAN/GTIN:
     4057298153563
Suchbegriffe:
Schuko
Module
Steckdosenleiste
Anschlussfelder

POWER FRAME die einfach zugängliche Elektrifizierungseinheit

  • Maße (B x H x T): 262 x 73 x 36 mm
  • Material: Einbaurahmen: Stahlblech
  • Steckdose: Kunststoff, Aluminium
  • Einbautiefe: Einbaurahmen: 34 mm
  • 2x USB Port 5V/2,4A
  • Einbaurahmen inkl. Steckdosenleiste + Sicherungsbügel: 50 mm
Die Vorteile im Überblick
  • Kompakte Maße
  • Nachträglicher Einbau möglich
  • Zeitloses Design
  • Vielseitig einsetzbar
  • Schneller Einbau kompletter Steckdoseneinheiten

BACHMANN POWER FRAME Einbau-Anschlussfelder

POWER FRAME ist eine einfach zugängliche Elektrifizierungseinheit. Kompakte Abmessungen in Kombination mit hochwertigem, zeitlosem Design eröffnen POWER FRAME nahezu grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten.

Die Steckdoseneinheit kann ohne Werkzeug einfach von unten in den Einbaurahmen eingesteckt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder POWER FRAME
Farbe:
diverse
Länge:
0.2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
1
Anordnung Ausgänge:
1x Schutzkontakt, 1x USB-Charger, 2x Custom Module
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Steckertyp:
Wieland GST18
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
36 mm
Breite:
262 mm
Tiefe:
73 mm
Gewicht:
430 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
0.426 kg
Bruttogewicht:
0,426
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 73,38*
€ 94,92*
€ 5,95*
ab € 98,50*
€ 126,11*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.