Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-19.07.1643 Herst.-Nr.: 356.175 EAN/GTIN: 4016514031382 |
| | |
|
| | |
| Kaltgeräte-Verlängerungskabel 16A mit IEC320 C19 Buchse und C20 Stecker zum Anschluss von USV oder Blade-Servern.Verlängerungskabel 16 A mit IEC320 C19 Buchse und C20 Stecker, oft verwendet bei USV ab 3000VA und zum Anschluss von Blade-Servern. Weitere Informationen: | | Hersteller: | BACHMANN | Produktgruppe: | Stromkabel | Produkttyp: | Anschlusskabel | Farbe: | schwarz | Länge: | 3 m | Anschlüsse: | IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A Stecker / IEC320 C19, Kaltger... | Max. Strom: | 16 A | Max. Spannung: | 250V | Max. Leistung: | 2500W | Kabelmantelmaterial: | H05VV-F | Aderquerschnitt (mm²): | 1,5mm² | Anzahl Adern: | 3 | Seite 1 Bezeichnung: | Kaltgeräte | Seite 1 Stecker Typ: | IEC320 C20 | Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm): | 20 x 28 mm | Seite 2 Bezeichnung: | Kaltgeräte | Seite 2 Buchse Typ: | IEC320 C19 | Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm): | 23 x 30 mm | Seite 1 Typ des Anschlusses: | IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Regionale Verwendung: | Ohne Einschränkung | Höhe: | 40 mm | Breite: | 220 mm | Tiefe: | 220 mm | Gewicht: | 373 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 170 mm | Verpackungstiefe: | 170 mm | Paketgewicht: | 0.359 kg | Bruttogewicht: | 0,359 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-60320 C20, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, kaltgeräte-zuleitung 3m, USV Anschluss, Verlaengerungskabel, IEC320-C19, Verlängerung, Powercables, 16A Kabel, extern, Kabel, Kaltgeräte Kabel, powercord, Stromkabel, stecker, anschlusskabel, kabel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,64* | € 16,43* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,80* | € 16,60* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,91* | € 16,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,05* | € 16,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,33* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|