Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOL DOM.8P xBus Digital Output Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEOL DOM.8P xBus Digital Output Module
NEOL DOM.8P xBus Digital Output Module
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1223
Hersteller:
     NEOL
Herst.-Nr.:
     DOM.8P
EAN/GTIN:
     3770011933549
Suchbegriffe:
Zubehör
Schalter
Steckdosenleisten
epower

8 potentialfreie Ausgänge
Zwei abnehmbare Klemmterminals erlauben einen schnellen und einfachen Zugriff auf 8 potentialfreie Anschlüsse wie bspw. Türkontakte, Rauchmelder oder Flüssigkeitsdetektoren. Durch das Schraubklemmterminal ist eine Verdrahtung der Anschlüsse möglich.

2 xBus-Anschlüsse
Über die beiden xBus-Ports ist die Kaskadierung von Geräten über eine Entfernung von 200 Metern gewährleistet.

Redundante Stromversorgung
Die Stromversorgung der angeschlossenen Peripherien erfolgt direkt über den xBus. Ein zweites, optional erhältliches Netzteil kann als redundante Stromversorgung eingesetzt werden, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Status-LED
Über die Status-LED’s werden alle Zustände unmittelbar dargestellt.

Rackfähig
Das Gerät ist über ein optional erhältliches Rackmount (1U) beliebig in einem Rack integrierbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
NEOL
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Sensormodul
Funktion:
DIO 8
Ein/Aus-Schalter:
nein
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.937 kg
Bruttogewicht:
0,937
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Neol, VisoGuard, Stromversorgung, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 335,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.