Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Rahmen für 1x METZ CONNECT CAT6, E-DAT Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Rahmen für 1x METZ CONNECT CAT6, E-DAT Modul
BACHMANN Rahmen für 1x METZ CONNECT CAT6, E-DAT Modul
BACHMANN Rahmen für 1x METZ CONNECT CAT6, E-DAT Modul
BACHMANN Rahmen für 1x METZ CONNECT CAT6, E-DAT Modul
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0777
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.006
EAN/GTIN:
     4016514030859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Modularjackabdeckung
Abdeckrahmen
Rahmen

Rahmen für 1x METZ CONNECT E-DAT Modul CAT6

Rahmen mit Ausschnitt und Montagerahmen für 1x METZ CONNECT E-DAT Modul CAT6 (nicht enthalten), inkl. 2 Schrauben im Polybeutel

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Custom Module
Farbe:
schwarz / silber
Lieferumfang:
Montagerahmen, Schrauben
Höhe:
0 m
Breite:
0.04 m
Tiefe:
0.51 m
Gewicht:
0.01 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Montagerahmen, METZ-CONNECT, CAT6, Facility, Module, 917.006, Datenmodule, BACHMANN, Modules, Custom, 917006, EDAT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,62*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 5,76*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.