Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.50 3m, H07BQ-F 3G1.5 orange 32/AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.50 3m, H07BQ-F 3G1.5 orange 32/AEH
BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.50 3m, H07BQ-F 3G1.5 orange 32/AEH
BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.50 3m, H07BQ-F 3G1.5 orange 32/AEH
BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.50 3m, H07BQ-F 3G1.5 orange 32/AEH
BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.50 3m, H07BQ-F 3G1.5 orange 32/AEH
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0544
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     327.875
EAN/GTIN:
     4016514002870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Zuleitung H07BQ-F 3G1.50 3,0m orange 32/AEH

Zuleitung H07BQ-F 3G1,50mm² orange L: 3,0m Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker Seite 2: mit Aderendhülsen -unverpackt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromversorgung
Farbe:
orange
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / offenes Ende
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.2 m
Tiefe:
0.2 m
Gewicht:
0.38 kg
Bruttogewicht:
0,38
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, bachmann h07bq-f 3g1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Stromkabel, kabel, powercord, anschlusskabel, stecker, extern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,90*
€ 21,26*
Lager 337
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 21,29*
€ 5,46*
ab € 16,05*
€ 21,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,21*
€ 21,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,76*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.