Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.00 3m, H07RN-F 3G1.00 schwarz 32/AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.00 3m, H07RN-F 3G1.00 schwarz 32/AEH
BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.00 3m, H07RN-F 3G1.00 schwarz 32/AEH
BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.00 3m, H07RN-F 3G1.00 schwarz 32/AEH
BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.00 3m, H07RN-F 3G1.00 schwarz 32/AEH
BACHMANN Neopren-Zuleitung 3G1.00 3m, H07RN-F 3G1.00 schwarz 32/AEH
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0529
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     320.175
EAN/GTIN:
     4016514002702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Zuleitung H07RN-F 3G1.00 3,0m schwarz 32/AEH

Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 3 m H07RN-F 3G 1 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem zentral gespritzt mit Spritzwasserschutz 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / offenes Ende
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.21 m
Tiefe:
0.21 m
Gewicht:
0.37 kg
Bruttogewicht:
0,37
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Stromkabel, kabel, powercord, anschlusskabel, stecker, extern
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 10,80*
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 12,35*
€ 5,46*
ab € 9,09*
€ 12,43*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 9,22*
€ 12,61*
€ 4,00*
ab € 9,34*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.