Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN AnschlLtg. transp. 3x1,5 3,0m, AEH/AEH FEP/Mantel PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN AnschlLtg. transp. 3x1,5 3,0m, AEH/AEH FEP/Mantel PVC
BACHMANN AnschlLtg. transp. 3x1,5 3,0m, AEH/AEH FEP/Mantel PVC
BACHMANN AnschlLtg. transp. 3x1,5 3,0m, AEH/AEH FEP/Mantel PVC
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0454
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     131.081
EAN/GTIN:
     4016514014330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Einspeisungskabel
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung

transp. FEP/PVC 3x1,5 3,0m

Mit Aderendhülsen beidseitig

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromversorgung
Farbe:
transparent
Länge:
3 m
Anschlüsse:
offenes Ende / offenes Ende
Seite 1 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Seite 2 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
0.02 m
Breite:
0.19 m
Tiefe:
0.25 m
Gewicht:
0.23 kg
Paketgewicht:
0.23 kg
Bruttogewicht:
0,23
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, stecker, powercord, anschlusskabel, Stromkabel, kabel, extern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,35*
€ 28,55*
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,96*
€ 36,78*
€ 5,46*
ab € 28,30*
€ 37,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,39*
€ 37,33*
€ 3,90*
ab € 28,77*
€ 37,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.