Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 32476 Schraubendreher/Außensechskant-Schraubendreher - 5 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 32476 Schraubendreher/Außensechskant-Schraubendreher - 5 in 1
KLEIN TOOLS 32476 Schraubendreher/Außensechskant-Schraubendreher - 5 in 1
KLEIN TOOLS 32476 Schraubendreher/Außensechskant-Schraubendreher - 5 in 1
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5015
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     32476
EAN/GTIN:
     092644324765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Präzisionswerkzeug mit Steckschlüssel, 2x Schlitzbits, 2x PH Bit

  • Polstergriff schafft mehr Drehmoment und Komfort
  • Das Griffende ist markiert, um das Werkzeug schnell zu erkennen
  • Mit 8 mm Steckschlüssel, Philips-Kreuzschlitz-Bits Nr. 1 und 2, und Schlitzschrauber-Bits 7 mm und 5 mm

Technische Daten

Schlitzklinge: 7 und 5 mm
Phillips-Bit: Nr. 1 und 2
Schaftlänge: 102 mm
Gesamtlänge: 196 mm
Material: Stahl
Gewicht: 0,22 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT isoliert. Schützt NICHT vor elektrischen Stromschlägen.
NICHT zum Meißeln, Hebeln oder Stemmen benutzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Handschraubendreher & Sets
Farbe:
schwarz / gelb
Länge:
197 mm
Lieferumfang:
Schraubendreher, Schlitzklinge: 4,8 mm, PH-Bit: Nr. 2
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.19 kg
Bruttogewicht:
0,19
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.18
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 18,74*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 33,50*
€ 46,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.