Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CompuCleaner Xpert Staubgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CompuCleaner Xpert Staubgebläse
CompuCleaner Xpert Staubgebläse
CompuCleaner Xpert Staubgebläse
CompuCleaner Xpert Staubgebläse
CompuCleaner Xpert Staubgebläse
Artikel-Nr.:
     337-19.03.1822
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     H73699921
EAN/GTIN:
     0702795472238
Suchbegriffe:
Mikroreinigungsbürsten
Tonerstaubsauger
ESD
Luftspray

Elektrisches Reinigungsgebläse für IT-Hardware

Mit einem verbesserten 550-Watt-Netzteil liefert der Xpert einen intensiven Strahl sauberer und gefilterter Luft.
Diese Kombination aus Luftstromgenauigkeit und purer Kraft ermöglicht eine tiefere und gründlichere Reinigung.
Der CompuCleaner Xpert wird mit einer Auswahl von 4 Düsenaufsätzen und 3 hochwertigen ESD-Mikroreinigungsbürsten geliefert.
Die Verwendung der Bürsten neben dem kräftigen Luftstrahl stellt sicher, dass jeder letzte Staubfleck von empfindlichen und schwer zugänglichen Stellen entfernt werden kann.
Im Gegensatz zu Aerosol-Luftsprays, die an Leistung verlieren und eine kurze Lebensdauer haben, erzeugt der CompuCleaner Xpert eine konstante und nie endende Versorgung mit sauberer und trockener Luft. Dies bedeutet, dass Sie gründlicher reinigen und jedes Mal ein professionelles Finish erzielen können.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SECOMP
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Luftdruckreiniger
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
CompuCleaner, diverse Bürsten- und Düsenaufsätze
Höhe:
215 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
206 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
1.314 kg
Bruttogewicht:
1,314
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.11
Weitere Suchbegriffe: Air, Aerosol, Luftstrom, cleaner, vacuum, Duster, Staubsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 61,96*
€ 82,10*
€ 3,50*
ab € 70,86*
€ 93,16*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.