Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirGo V8 Kabelloser Elektrischer Luftdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AirGo V8 Kabelloser Elektrischer Luftdruckreiniger
AirGo V8 Kabelloser Elektrischer Luftdruckreiniger
AirGo V8 Kabelloser Elektrischer Luftdruckreiniger
AirGo V8 Kabelloser Elektrischer Luftdruckreiniger
AirGo V8 Kabelloser Elektrischer Luftdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     337-19.03.1821
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     H73699922
EAN/GTIN:
     5060735610078
Suchbegriffe:
Tonerstaubsauger
Air
sauber
kabellos

Entfernen Sie Schmutz, Ablagerungen und mikroskopisch kleinen Staub

AirGo ist ein kabelloser Luftdruckreiniger, der für die schnelle und einfache Reinigung Ihres Technik- und Arbeitsbereichs entwickelt wurde.
Das leichte und ergonomische Design beherbergt einen leistungsstarken Elektromotor, der einen kontinuierlichen Luftstrom erzeugt, um Ihre Technik sauber zu halten.
Der gleichmäßige und kräftige Luftstrom erlaubt eine schonende Reinigung empfindlicher Geräte
Komplett mit eingebautem Arbeitslicht, Baumwollbeutel mit Kordelzug und abnehmbarem Düsenaufsatz ist der AirGo ein Muss für jeden Technikliebhaber.

Spannungsversorgung (Charge) 5VDC /2A
Motor 40W
Umdrehungen 35.000U/min
Aufladezeit 3h bei 5V2A
Nutzungszeit bis zu 35min
Batterie LI-Ion 18600mAh

Weitere Informationen:
Hersteller:
SECOMP
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Luftdruckreiniger
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
AirGo V8 Ladekabel Baumwollbeutel
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.442 kg
Bruttogewicht:
0,442
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 56,53*
€ 74,47*
€ 3,50*
ab € 61,34*
€ 79,78*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.